- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 手袋
- 合皮・PU手袋(ドライバー・メカニック)
- トレーニング グローブのおすすめ人気ランキング
トレーニング グローブのおすすめ人気ランキング
2026/01/07更新102件の「トレーニング グローブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パワー グローブ」、「パワーグリップ」、「バーベル」などの商品も取り扱っております。
トレーニング用、指抜きタイプのグローブ。
ウエイトトレーニングでの、手のひらのケガやマメの防止に。
手のひら側には2種類の生地を使用しグリップ性とクッション性を向上しています。
リストストラップはロングタイプで、手首をしっかり固定します。
色
ブラック×イエロー
材質
ナイロン/ポリエステル/SBR
ゴートスキンのアテツキで強度を確保しながら、手のひらの柔軟性・作業性を優先したオープンフィンガータイプ。また手袋を外しやすいように指先にツメ(ペンギンエース社特許)がついています。手首マジック付なので、手にピッタリとフィットします。
材質
人工皮革、ナイロン、合成ゴム
色
グレー
機能
耐久性・柔軟性
材質(裏)
人工皮革
材質(表)
ナイロン
指タイプ
指なし
アテ有無
アテ付
袖口仕様
マジック式
フィンガーレスデザインのため、手を保護しつつ繊細な作業が可能です。サーモプラスチックラバー(TPR)のナックルガードが衝撃や摩擦から手の甲を守ります。手のひらパッド部分のXRD[[(R)]]素材が、電動工具からの衝撃や振動を緩和します。手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry[[(R)]]素材を使用しており、快適な着け心地です。手首のクロージャー部分に柔軟性の高いTPRを採用しており、手首にしっかりフィットします。ナイロンループ付です。洗濯機で洗うことができます。
用途自動車のメンテナンスや修理、建設現場、DIYなど。
色
ブラック
材質
人工皮革
厚さ(mm)
0.8
質量(g)
110
規格
EN388(2016)、EN13594(衝撃基準適応)
入数(双)
1
袖口囲(cm)
マジック式
耐摩耗性
3
耐切創性
1
耐突刺し性
1
耐引裂き性
2
2018年トラスコ掲載ページ
6 0770
袖口仕様
マジック式
EN388規格
耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1
掌部はフィット感とスベリ止めの効果のあるシンセティックレザーを使用し、特に摩耗の激しい箇所にはアテ補強を施し耐久性をあげています。
また甲部・指股部には伸縮ストレッチ生地を使用することでフィット感を高めました。
5フィンガーレスは手を保護しつつ細かな作業を可能とします。
カフはショートレングスにすることで手首の動きを妨げず、長時間の作業でも疲れにくい仕様です。
手甲に装着することで挟み事故や衝突事故からの衝撃を緩和します。左右兼用タイプです。洗濯して使えるので衛生的です。マジックテープで調整ができ、手によくフィットします。軽いので操作性抜群です。手袋の内側、外側どちらでも使用できます。
用途物流などカゴ車運搬での挟み込み事故対策に、土木・建築・鉄鋼現場などでの打ち付け事故対策に
色
黒
サイズ
フリー
トラスコ品番
495-8454
厚さ(mm)
10
寸法(mm)
クッション部分:長さ150×幅100×厚み10
質量(g)
45
タイプ
マジック式
幅(cm)
10
長さ(cm)
15
適合部位
手甲
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
若干防振効果は劣るものの、指先を使う細かな作業適しています。
用途グラインダー、チェンソーなどの軽作業に。
機能
防振
全長(cm)
13
材質
天然牛表革、ゴムタック。防振材:スポンジ(ゴム)。掌部:牛表革。手甲部:牛表革、ゴムタック
厚さ(mm)
12.7
質量(g)
45
入数(枚)
1
規格
ISO10819・JIS T8114規格合格
手のひらまわり(cm)
23
指タイプ
指なし
甲部に特殊ナイロン生地を使用しており、高い伸縮性があります。甲部に使用されているシリコンのデザインは、伸びすぎによる作業性低下の防止効果があります。ピッタリした装着感と強さと柔らかさを併せ持つマイクロファイバー合皮を手のひら側に使用しています。手のひら側の流線型のシリコンゴム製スベリ止めは、的確にモノが掴める設計となっています。作業性に優れた指切りタイプです。
用途スポーツ、アウトドア。運送、物流。組立、軽作業
材質
【手のひら部】ナイロン、ポリウレタン、シリコン【甲部】ナイロン、スパンデックス、シリコン【ベルクロ部】ナイロン、ポリウレタン
色
ブラック
入数(双)
1
機能
伸縮性
RoHS指令(10物質対応)
対応
脅威の新素材が外部からの衝撃を確実に吸収し各部を保護します。水洗い可能で常に衛生的に使用可能です。外部からの衝撃を吸収し手の怪我を防止します。軽量でフィット感が良いので、作業時の怪我対策におすすめです。
用途手のひら、手の甲の保護や衝撃軽減。
材質
ナイロン・ポリエチレン・その他
種別
手用
握りやすいラバーナックルプロテクターを装備した、夏の快適性と操作性を重視したフィンガーレスグローブ。
指きりタイプのため、細やかな作業に最適です。
中指と人差し指部に脱着フラップがあり、簡単に手袋を外すことができます。
厚さ(mm)
0.7
タイプ
指なし
材質(甲)
ポリエステル、ポリウレタン
材質(掌側)
人工皮革
RoHS指令(10物質対応)
対応
厳選された柔らかく、しなやかな良質革を優れた縫製技術で入念に仕上げました。
抜群のフィット感と高い機能性によりスムーズなハンドリングが出来るドライビンググローブです。
色
黒
サイズ
メンズフリー
材質
羊革
仕様
半指・半革
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
手のひらに新開発Pパターンを採用しタイヤのような強力なグリップ力と耐久性、しなやかさを高次元で調和させました。
また手の甲には吸湿速乾素材、東レのフィールドセンサーを採用。手の汗のムレを防ぎ、いつまでも快適にお使いいただけます。
作業性を優先したオープンフィンガータイプ。また手袋を外しやすいように指先にツメ(メーカー特許)がついています。手首マジック付なので、手にピッタリとフィットします。
用途電気、設備工事、日曜大工、精密作業等幅広くお使いいただけます。
色
ブラック
材質
ポリウレタン、ナイロン、ポリエステル
入数(双)
1
機能
伸縮性
袖口仕様
マジック式
両手の指先3本(親指・人差し指・中指)をオープンにしたオリジナルデザイン。精密な作業を求められる電気配線や、小さな部品をつまむ・数える、さらには字を書く作業などに適しています。オープン部分にはツメがついており手袋を外しやすいようにカット(ペンギンエース社特許)されています。また手の甲にフィールドセンサーを採用し快適な作用に貢献します。
タイプ
3本指出し
材質(裏)
牛革
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
特許を取得した手の甲のImpact Guard(TM)とサーモプラスチックラバー(TPR)のナックルガードが衝撃や摩擦から手を守ります。親指と人差し指の指先にエンボス加工が施されており、高いグリップ力を実現しています。手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry(R)素材を使用しており、快適な着け心地です。手のひらパッド部分のXRD(R)素材が、電動工具からの衝撃や振動を緩和します。手首のクロージャー部分に柔軟性の高いサーモプラスチックラバー(TPR)を採用しており、手首にしっかりフィットします。ナイロンループ付です。洗濯機で洗うことができます。
用途タクティカル、警察、消防など。
材質
人工皮革
厚さ(mm)
0.8
質量(g)
140
規格
EN388(2016)、EN13594(衝撃基準適応)
入数(双)
1
袖口囲(cm)
マジック式
耐摩耗性
3
耐切創性
1
耐突刺し性
1
耐引裂き性
2
2018年トラスコ掲載ページ
6 0766
袖口仕様
マジック式
EN388規格
耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1
手のひらには縫い目がなく、細かい作業も可能です。
手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry[[R上]]素材を使用しており、快適な着け心地です。
手首のクロージャー部分に柔軟性の高いサーモプラスチックラバー(TPR)を採用しており、手首にしっかりフィットします。
ナイロンループ付です。
洗濯機で洗うことができます。
タッチスクリーン技術を備えており装着したままタブレット、スマートフォンなどのスクリーンにタッチして作業ができます。
用途タクティカル、警察、消防など。
材質
人工皮革
厚さ(mm)
0.8
質量(g)
100
規格
EN388
入数(双)
1
機能
タッチスクリーン機能、スマホ対応、タブレット対応
袖口囲(cm)
マジック式
耐摩耗性
3
耐切創性
1
耐突刺し性
1
耐引裂き性
2
袖口仕様
マジック式
EN388規格
耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1
ワーキングは勿論、各種メンテナンス作業や愛用のロードバイクにも最適!。手の平には独自意匠のウレタンパットを採用し、衝撃を緩和。手の甲・指先をプロテクトでがっちりガード。湾曲縫製なのでグリップしやすく、耐久性抜群。指股には通気性の良い素材を使用し、ムレにくい
材質
・掌部:合成皮革 ・手甲部:ポリエステル ・手首:合成ゴム ・手甲プロテクト:ポリ塩化ビニル
色
ブラック
入数(双)
1
機能
耐久性・安全性
材質(甲)
ポリエステル、(プロテクト)ポリ塩化ビニル
材質(掌側)
合成皮革、(パッド)ポリウレタン合皮
袖口仕様
マジックタイプ
厳選された柔らかく、しなやかな良質革を優れた縫製技術で入念に仕上げました。
抜群のフィット感と高い機能性によりスムーズなハンドリングが出来るドライビンググローブです。
仕様
滑り止め付
材質
合皮
色
黒
サイズ
メンズフリー
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
指切りタイプで細かな作業に最適
しっかりとしたクッション性が振動・衝撃を軽減
指切り・衝撃吸収パッド付
用途荷役作業・ピッキング・組立て作業・日曜大工・自転車・スクーター・フィッシング
入数(双)
1
材質
【手の平】合成皮革、【手の甲】ポリエステル、【手首】クロロプレン、【パイピング】合成皮革
握りやすくソフトなデザイン設計
緩衝材とすべり止め手袋が一体型に。
挟み事故による手の甲への衝撃を緩和。
用途手甲保護
機能
耐摩耗性